text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 HMA HF Douille Zyklop à emmanchement 1/4" (HF = avec fonction de retenue), 14 x 23 mm


Douille Zyklop à emmanchement carré 1/4" et fonction de retenue, pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce. Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des taillespar couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis. Spécialement étudiée pour faciliter la préhension même avec des mains huileuses. Avec gorge de capture de bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromage mat.

Numero articolo 4W561239
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 14
Longueur (m) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Confezionato per 1

Specifiche

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 14
Longueur (m) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82042000
Type Zyklop Socket

Descrizione

Douille Zyklop à emmanchement carré 1/4" et fonction de retenue, pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce. Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des taillespar couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis. Spécialement étudiée pour faciliter la préhension même avec des mains huileuses. Avec gorge de capture de bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromage mat.

Numeri di articolo

Numero articolo 4W561239
EAN 4013288185754
UBB 500678960229
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003729001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.