text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2035 Tournevis électronicien pour vis à fente, 0.40 x 2.5 x 80 mm

Numero articolo 9G966695
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non

Specifiche

Longueur totale (mm) 177
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 80
Largeur de lame (mm) 2.5
Épaisseur de lame (mm) 0.4
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 2.5
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

Tournevis Wera Micro pour vissages de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Numeri di articolo

Numero articolo 9G966695
EAN 4013288031907
UBB 500643248205
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118008001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.