text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 13/16X20 2.1/2


Numéro d'article 5D725919
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 118
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 38
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 38
Longueur totale (mm) 118
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 38
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 20
Entraînement à quatre pans (mm) 12.5
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D725919
EAN 4022835833307
UBB 500513443696
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83330
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.