Vis de terrasse
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
Vis de terrasse
55561
55561.055.080
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
Vis terrasse tête cylindrique, double filet Acier inoxydable (Inox) A4 5,5X80X36MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5.5 mm
Longueur
80 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Dimensions
b
36
D (mm)
5.5
dk
8
k
5.1
L (mm)
80
Clé
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
55561.055.080
EAN
8715494634335
UBB
500634381916
UNSPSC
31161605