Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
20050
20050.030.006
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
Vis sans tête fendue filetage partiel DIN 427 Acier Brut 14H 3X6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Chamfered
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
6 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Chamfered
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
3.6
d-D
M3
L (mm)
6
n
0.4
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
427
ISO
2342
Numéros d'articles
Numéro d'article
20050.030.006
EAN
8717077277496
UBB
500647877520
UNSPSC
31161505