Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Vis sans tête à six pans creux
51290
51290.050.016
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
Vis sans tête fendue à bout téton DIN 417 Acier inoxydable (Inox) A1 M5X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Téton long
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Téton long
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
16
n
0.8
P
0.8
z (min.)
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
417
Numéros d'articles
Numéro d'article
51290.050.016
EAN
8715494275125
UBB
500512298752
UNSPSC
31161505