Nedtrain Oud
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
Vis sans tête à six pans creux
51293
51293.025.005
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
Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 M2,5X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
5 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Filetage
Filetage métrique
Info
En fonction des disponibilités A2 est livré au lieu de A1.
Dimensions
d-D
M2.5
dt (max.)
0.25
L (mm)
5
n
0.4
P
0.45
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7434
BS
4219
NF
E25-161
NEN
1488
DIN
553
Numéros d'articles
Numéro d'article
51293.025.005
EAN
8715494590846
UBB
500633219265
UNSPSC
31161505