Nedtrain Oud
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
Vis sans tête à six pans creux
20030
20030.050.006
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
Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier Brut 14H M5X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
6 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
6
n
0.8
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1488
NF
E25-161
ISO
7434
DIN
553
BS
4219
Numéros d'articles
Numéro d'article
20030.050.006
EAN
8715492602886
UBB
950351717505
UNSPSC
31161505