Nedtrain Oud
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
Vis sans tête à six pans creux
20030
20030.030.012
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
Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier Brut 14H M3X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
12 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
dt (max.)
0.3
L (mm)
12
n
0.4
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-161
DIN
553
NEN
1488
BS
4219
ISO
7434
Numéros d'articles
Numéro d'article
20030.030.012
EAN
8715492602718
UBB
950351716440
UNSPSC
31161505