Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
55292
55292.100.030
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
Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
30 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
L (mm)
30
n
1.6
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
551
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
Numéros d'articles
Numéro d'article
55292.100.030
EAN
8715492340764
UBB
952351509684
UNSPSC
31161505