text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Nedtrain Oud
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
Vis sans tête à six pans creux
20010
20010.080.070
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
Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier Brut 14H M8X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
70 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
L (mm)
70
n
1.2
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
551
NEN
1487
ISO
4766
NF
E25-160
Numéros d'articles
Numéro d'article
20010.080.070
EAN
8717077068681
UBB
500645180588
UNSPSC
31161505