Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
20010
20010.040.004
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
Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier Brut 14H M4X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
4 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
D (mm)
2.5
dp
2.5
L (mm)
4
n
0.6
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
551
ISO
4766
NEN
1487
NF
E25-160
Numéros d'articles
Numéro d'article
20010.040.004
EAN
8715492601766
UBB
951351167543
UNSPSC
31161505