Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07815
07815.060.020
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF ISO ≈4026 Acier Brut 45H M6X0,50X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
20 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Dimensions
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
20
P
0.5
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈913
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4026
NEN
≈2341
BS
≈4168-2
NF
≈E27-180
Numéros d'articles
Numéro d'article
07815.060.020
EAN
8717077242395
UBB
500648982600
UNSPSC
31161518