Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
U07860
U07860.016.0012
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F912 Electro zingué #8-32X1/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F912
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.8
Longueur
1/8 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F912
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Coarse
Info
Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
C (max.)
0.087
J
0.078125
t (min.)
0.09
Filets par pouce
32
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
2470
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U07860.016.0012
EAN
8715492896674
UBB
500624424676
UNSPSC
31162400