Vis de fenêtre
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
Vis de fenêtre
51765
51765.039.016
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
Vis pour fenêtre avec rondelle polyamide blanc Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.9 mm
Longueur
16 mm
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
16
Clé
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51765.039.016
EAN
8717077007710
UBB
500634503949
UNSPSC
31162400