MAVE B.V.
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
Vis pour bois & panneaux
29240
29240.045.040
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
Vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier Electro zingué 4,5X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
40 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
4.5
dk (max.)
8.9
k (max.)
2.7
L (mm)
40
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
29240.045.040
EAN
8715492952806
UBB
950350031692
UNSPSC
31161508