Nedtrain Oud
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
Vis pour bois & panneaux
51770
51770.030.025
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
Vis pour aggloméré à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 3X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Dimensions
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
2.2
L (mm)
25
No. empreinte cruciforme
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51770.030.025
EAN
8715492309167
UBB
950350321358
UNSPSC
31161508