INFRABEL SA
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
Vis pour bois & panneaux
29340
29340.045.030
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
Vis pour aggloméré à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier Electro zingué 4,5X30MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
30 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
4.5
dk (max.)
8.9
k (max.)
3.05
L (mm)
30
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
29340.045.030
EAN
8715492956071
UBB
950350040842
UNSPSC
31161508