Vis à bois
51861
51861.045.060
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
Vis de ferblanterie 3 pces avec Epdm 15mm TX Acier inoxydable (Inox) A2 Cuivrage 4,5X60X15MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Revêtement
Cuivrage
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
60 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Revêtement
Cuivrage
Info
anneau ø=15mm
Dimensions
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51861.045.060
EAN
8715494632522
UBB
500634366669
UNSPSC
31161508