Vis à bois
51796
51796.045.055
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
Vis de ferblanterie 2 pces avec Epdm 25mm TX Acier inoxydable (Inox) A2 4,5X55X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
anneau ø=25mm
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
55 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
anneau ø=25mm
Dimensions
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
55
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51796.045.055
EAN
8717077783638
UBB
500634646433
UNSPSC
31161508