Vis pour façade
51771
51771.065.130
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
Vis de façade avec rondelle d'étanchéité 22mm Acier inoxydable (Inox) A2 à pointe 6,5X130MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
avec point
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.5 mm
Longueur
130 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
avec point
Dimensions
d2
22
D (mm)
6.5
h
3
k
4.6
L (mm)
130
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51771.065.130
EAN
8715494630504
UBB
500634359573
UNSPSC
31162400