Vis autotaradeuses
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
Vis autotaradeuses
27160
27160.040.010
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
Vis autotaraudeuse à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7516 DE-H Acier Electro zingué M4X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Le diamètre du pré-perçage Drill ø (H11) est une indication pour les matériaux de résistance moyenne. Pour les matériaux doux ou minces, un trou plus petit peut être choisi, pour les matériaux durs ou épais, un trou plus grand peut être choisi. Il est recommandé de sélectionner le diamètre exact en fonction des tests.
La profondeur d'engagement ne doit en aucun cas dépasser le double du diamètre nominal de la vis.
Dimensions
d-D
M4
dk
8.4
Foret ø (H11)
3.6
k (max.)
2.7
L (mm)
10
No. empreinte cruciforme
2
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7516-DE H
Numéros d'articles
Numéro d'article
27160.040.010
EAN
8715492951069
UBB
950352264309
UNSPSC
31161507