Vis autoformeuses
Toutes les catégories
Fixations
Marques
Produits chimiques techniques
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Vis autoformeuses
27000
27000.040.006
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
Vis autoformeuse à tête Hexagonale din 7500d DIN 7500 D Acier Electro zingué M4X6
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
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
6 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
dc (max.)
8.8
k (max.)
4.1
L (mm)
6
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-DE
Numéros d'articles
Numéro d'article
27000.040.006
EAN
8717077322455
UBB
500651079922
UNSPSC
31162400