Vis autoformeuses
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
Vis autoformeuses
26555
26555.025.016
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
Vis autoformeuse à tête fraisée Acier Electro zingué M2,5X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2.5
dk (max.)
4.7
k (max.)
1.5
L (mm)
16
No. empreinte cruciforme
1
P
0.45
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-NE Z
Numéros d'articles
Numéro d'article
26555.025.016
EAN
8717077253087
UBB
500649046629
UNSPSC
31162400