text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Vis autoformeuses
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
Vis autoformeuses
26558
26558.030.025
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
Vis autoformeuse à tête fraisée à six lobes internes Acier Electro zingué M3X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
25
P
0.5
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-QE
Numéros d'articles
Numéro d'article
26558.030.025
EAN
8712423019676
UBB
500654577773
UNSPSC
31162400