Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Vis autoperçeuse
51339
51339.055.019
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
Vis auto-perceuses à tête hexagonale à embase DIN 7504 K Acier inoxydable (Inox) A2 ST5,5X19MM
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
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5.5 mm
Longueur
19 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Longueur max. de serrage KL = L - L
1
.
Dimensions
dc
11
D (mm)
5.5
k (max.)
5.45
L (mm)
19
L1 ≈
10
P
1.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7504-K
ISO
15480
Numéros d'articles
Numéro d'article
51339.055.019
EAN
8715494275491
UBB
500571864346
UNSPSC
31161507