text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis auto-perceuses à tête fraisée à empreinte cruciforme DIN 7504 O-TX Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,8X38MM

Specifications

Diamètre 4.8 mm
Longueur 38 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Torx®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.3
k (max.) 3
L (mm) 38
L1 ≈ 8
P 1.6
Clé 25

Standards

ISO 15482
DIN 7504-O TX

Article numbers

Article number 51337.048.038
EAN 8715494099943
UBB 500571857902
UNSPSC 31161507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.