Vis de centrage
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
Vis de centrage
U51044
U51044.037.0150
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
Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux UNC ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F879 304 (5/16)3/8X1.1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Cylindrical Knurled
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F879 304
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
1.1/2 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Cylindrical Knurled
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F879 304
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Info
Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Dimensions
A (max.)
0.562
D
0.375
D1
0.3125
E
0.5
H (max.)
0.25
J
0.1875
Filets par pouce
18
D (min.)
0.371
D (max.)
0.373
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
BS
2470
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51044.037.0150
EAN
8715492896339
UBB
500624177662
UNSPSC
31161605
Télécharger des informations supplémentaires