Vis à tôle
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
Visserie
Vis à tôle
51650
51650.042.009
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
Vis à tôle à tête hexagonale DIN 7976 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,2X9,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
4.2 mm
Longueur
9.5 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
1.29
Code Douanier
7318141090
Dimensions
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
9.5
P
1.4
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.5M-AB
NF
≈E25-662 C
ISO
≈1479 C
BS
≈4174-AB
DIN
7976 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
51650.042.009
EAN
8715494104418
UBB
500571496719
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO