Vis à tôle
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
Vis à tôle
28100
28100.035.016
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
Vis à tôle à tête hexagonale à embase cylindrique DIN ≈6928 C Acier Electro zingué ST3,5X16MM
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
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
c
0.6
dc
8.3
D (mm)
3.5
k
3.4
L (mm)
16
P
1.3
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈7599
DIN
≈6928 C
ISO
≈7053 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
28100.035.016
EAN
8715492951878
UBB
950352144022
UNSPSC
31161507