Nedtrain Oud
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
Vis à tôle
51620
51620.063.025
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
Vis à tôle à tête fraisée fendue DIN 7972 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST6,3X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.3 mm
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
6.3
dk
12.4
k ≈
3.8
L (mm)
25
n
1.6
P
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4174
ISO
1482 C
DIN
7972 C
NF
E25-660 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
51620.063.025
EAN
8715492300843
UBB
950352180232
UNSPSC
31161507