Vis à tôle
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
Vis à tôle
26620
26620.029.016
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
Vis à tôle à tête fraisée fendue DIN 7972 C Acier Electro zingué ST2,9X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.9 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
16
n
0.8
P
1.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-660 C
BS
4174
DIN
7972 C
ISO
1482 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
26620.029.016
EAN
8715492942135
UBB
950352093377
UNSPSC
31161507