Nedtrain Oud
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
Vis à tôle
51640
51640.029.022
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
Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue DIN 7973 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,9X22MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.9 mm
Longueur
22 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
22
n
0.8
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-661 C
ISO
1483 C
DIN
7973 C
BS
4174
Numéros d'articles
Numéro d'article
51640.029.022
EAN
8715492301154
UBB
950352181487
UNSPSC
31161507