Vis à tôle
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
Vis à tôle
26525
26525.048.032
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
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes ISO 14586 F Acier Electro zingué ST4,8X32MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.8 mm
Longueur
32 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.3
k (max.)
2.8
L (mm)
32
P
1.6
Clé
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14586 F
Numéros d'articles
Numéro d'article
26525.048.032
EAN
8717077251564
UBB
500649031449
UNSPSC
31161507