text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Vis à tôle
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
Vis à tôle
26770
26770.022.013
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
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7982 C-Z Acier Electro zingué ST2,2X13MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.2 mm
Longueur
13 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
13
No. empreinte cruciforme
1
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
Numéros d'articles
Numéro d'article
26770.022.013
EAN
8712423009325
UBB
500654312858
UNSPSC
31161507