Nedtrain Oud
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
Vis à tôle
55680
55680.022.019
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
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7982 C-H Acier inoxydable (Inox) A4 ST2,2X19MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.2 mm
Longueur
19 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
19
No. empreinte cruciforme
1
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7050 CH
NF
E25-656
DIN
7982 CH
Numéros d'articles
Numéro d'article
55680.022.019
EAN
8715494603485
UBB
500633445225
UNSPSC
31161507