Vis à tôle
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
Vis à tôle
26000
26000.035.016
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
Vis à tôle à tête cylindrique large fendue DIN 7971 C Acier Nickelé ST3,5X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.1
L (mm)
16
n
1
P
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4174
NF
E25-663 C
ISO
1481 C
DIN
7971 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
26000.035.016
EAN
8715492649942
UBB
950352038018
UNSPSC
31161507