Vis à tôle
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
Vis à tôle
26600
26600.029.019
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
Vis à tôle à tête cylindrique large fendue DIN 7971 C Acier Electro zingué ST2,9X19MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.9 mm
Longueur
19 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
1.75
L (mm)
19
n
0.8
P
1.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7971 C
BS
4174
ISO
1481 C
NF
E25-663 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
26600.029.019
EAN
8715492940827
UBB
950352000547
UNSPSC
31161507