text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
MAVE B.V.
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
Vis à tôle
26760
26760.055.022
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7981 C-Z Acier Electro zingué ST5,5X22MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5.5 mm
Longueur
22 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
5.5
dk
10.8
k
3.95
L (mm)
22
No. empreinte cruciforme
3
P
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CZ
NF
E25-658 C
ISO
7049 CZ
Numéros d'articles
Numéro d'article
26760.055.022
EAN
8717077076037
UBB
500645249086
UNSPSC
31161507