Vis à tôle
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
Vis à tôle
26760
26760.042.019
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7981 C-Z Acier Electro zingué ST4,2X19MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.2 mm
Longueur
19 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
19
No. empreinte cruciforme
2
P
1.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
Numéros d'articles
Numéro d'article
26760.042.019
EAN
8715492947956
UBB
950352452169
UNSPSC
31161507