Vis à tôle
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
Vis à tôle
26760
26760.022.013
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7981 C-Z Acier Electro zingué ST2,2X13MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.2 mm
Longueur
13 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.8
L (mm)
13
No. empreinte cruciforme
1
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
Numéros d'articles
Numéro d'article
26760.022.013
EAN
8717077075795
UBB
500645246686
UNSPSC
31161507