Nedtrain Oud
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
Vis à tôle
55660
55660.063.019
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier inoxydable (Inox) A4 ST6,3X19MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.3 mm
Longueur
19 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
4.55
L (mm)
19
No. empreinte cruciforme
3
P
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
Numéros d'articles
Numéro d'article
55660.063.019
EAN
8715492350831
UBB
950352569244
UNSPSC
31161507