Nedtrain Oud
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
Vis à tôle
51670
51670.042.050
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 grand conditionnement ST4,2X50MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.2 mm
Longueur
50 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
grand conditionnement
Dimensions
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
50
No. empreinte cruciforme
2
P
1.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
Numéros d'articles
Numéro d'article
51670.042.050
EAN
8715492303745
UBB
950352600171
UNSPSC
31161507