MAVE B.V.
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
Vis à tôle
26660
26660.029.038
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier Electro zingué ST2,9X38MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.9 mm
Longueur
38 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
38
No. empreinte cruciforme
1
P
1.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
Numéros d'articles
Numéro d'article
26660.029.038
EAN
8712423009080
UBB
500654310464
UNSPSC
31161507