MAVE B.V.
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
Vis à tôle
26400
26400.035.016
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier Electro zingué passivé noir ST3,5X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
16
No. empreinte cruciforme
2
P
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Numéros d'articles
Numéro d'article
26400.035.016
EAN
8715492654540
UBB
950352085787
UNSPSC
31161507