text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Vis à tôle
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
Vis à tôle
26300
26300.035.006
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme sans pointe Phillips DIN 7981 F-H Acier Nickelé ST3,5X6,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
6.5 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k
2.6
L (mm)
6.5
No. empreinte cruciforme
2
P
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4174-B
ASME
≈B18.6.5M-B
DIN
7981 F
ISO
≈7049 F
NF
≈E25-658 F
Numéros d'articles
Numéro d'article
26300.035.006
EAN
8715492654311
UBB
950352083394
UNSPSC
31161507