Vis à tôle
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
Vis à tôle
26403
26403.029.009
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme DIN 7981 C-H Acier Electro zingué passivé noir ST2,9X9,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.9 mm
Longueur
9.5 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
9.5
No. empreinte cruciforme
1
P
1.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
NF
E25-658
Numéros d'articles
Numéro d'article
26403.029.009
EAN
8717077787148
UBB
500687123769
UNSPSC
31161507