text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Vis à tôle
51664
51664.022.025
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
Vis à tôle à tête bombée à six lobes internes ISO 14585 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,2X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.2 mm
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
2.2
dk (max.)
4.2
k (max.)
1.8
L (mm)
25
P
0.8
Clé
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14585 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
51664.022.025
EAN
8715494596817
UBB
500633278998
UNSPSC
31161507