Luidspreker hardware
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
Vis à tôle
26503
26503.063.019
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
Vis à tôle à tête bombée à six lobes internes ISO 14585 C Acier Electro zingué passivé noir ST6,3X19MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.3 mm
Longueur
19 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
6.3
dk (max.)
12
k (max.)
4.6
L (mm)
19
P
1.8
Clé
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14585 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
26503.063.019
EAN
8712423019317
UBB
500654574135
UNSPSC
31162400