51215
51215.060.025
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
Vis à tête poêlier fendue, filetage total NF ≈E25-129 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
15
Filetage total quand L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
25
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-129
Numéros d'articles
Numéro d'article
51215.060.025
EAN
8715492275868
UBB
950353684489
UNSPSC
31161504